| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830209149 Herst.-Nr.: 03055 EAN/GTIN: 4332163769484 |
| |
|
| | |
| Verbindungsstück, Scherenrollenbahn (Kunststoffrollen) • Länge: ca. 324 mm • Beidseitig mit Einhängehaken Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2,8 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 3055 | Herstellername: | GURA Intralogistik GmbH | Bahnbreite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherenrollenbahn Verbindungsstück, Verbindungsstück Scherenrollenbahn, verbinder rollenbahn, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Verbindungsstücke, Rollenbahnen, Scheren-Rollenbahn-Zubehör, Rollenbahn, 7830209149, 30209149 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,79* | € 133,54* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,15* | € 140,39* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,49* | € 141,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,10* | € 157,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|