Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenrollenbahn B500mm, 2,5-6,3m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenrollenbahn B500mm, 2,5-6,3m Ku.
Scherenrollenbahn B500mm, 2,5-6,3m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209123
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03623
EAN/GTIN:
     4332163769224
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
gura scheren-rollenbahn
scheren rollenbahn
Scherenrollenbahn, Kunststoffrollen • Förderhöhe: 720–1150 mm • Fahrbar: mit Lenkrollen und Feststellbremse • Streckenführung: flexibel, Kurven möglich • Stahlteile: verzinkt • Tragrollen-Ø: 50 mm • Material: Kunststoff, blau • Rollenteilungen: ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge Hinweis: Sonderbreiten/-höhen, angetriebene Scherenröllchenbahnen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
102 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3623
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Stützfüße:
4
Anzahl der Achsen:
48
Scherenbänder:
2
ausziehbar von bis:
2,5–6,3 m
Tragkraft zwischen 2 Stützen:
100 kg
Rollen pro Achse:
3
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn b500mm, Scheren-Röllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Scheren-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Rollenbahn, 7830209123, 30209123
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.752,13*
€ 1.915,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.736,54*
€ 1.978,24*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.849,22*
€ 2.011,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,24*
€ 2.354,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,13*
€ 2.307,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,27*
€ 2.179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.797,21*
€ 2.138,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.758,19*
€ 2.092,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,54*
€ 2.066,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03003
ab € 71,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
03002
ab € 58,75*
Zubehör
GURA Intralogistik
03053
ab € 102,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.