Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208413
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02963
EAN/GTIN:
     4030127104455
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2963
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, gura rollenbahn, rollenbahn kurve, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208413, 30208413
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 236,69*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,93*
€ 247,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 270,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 74,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.