Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 45 B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208412
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02959
EAN/GTIN:
     4030127104448
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2959
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, gura rollenbahn, rollenbahn kurve, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208412, 30208412
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 287,32*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,41*
€ 287,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,38*
€ 320,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,70*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 93,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,75*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 70,73*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.