Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmGerade 1m B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmGerade 1m B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmGerade 1m B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmGerade 1m B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208002
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03863
EAN/GTIN:
     4030127103847
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
kleinrollenbahn kunststoffrollen
kleinrollenbahn
kleinrollenbahn rollendurchmesser 2...
Kleinrollenbahn 22210, gerade, 1 m • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen: Kunststoffrohr blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,7 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3863
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208002, 30208002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,79*
€ 399,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,86*
€ 399,95*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,91*
€ 421,53*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,95*
€ 475,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,22*
€ 466,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,86*
€ 385,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,82*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 45,79*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 63,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.