Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109319
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     4030695105038
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsammler, Metalldeckel, 4 Laufrollen • Material: Stahl • Mit verzinktem Metalldeckel • 4 Laufrollen • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10503
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
1000 mm
Ausführung:
blau beschichtet
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830109319, 30109319
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 113,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,64*
€ 113,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 118,97*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,41*
€ 119,40*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 130,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,37*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 95,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 96,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 62,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.