Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109311
Herst.-Nr.:
     10502
EAN/GTIN:
     4030695105021
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, Kunststoffdeckel, 4 Laufrollen • Material: Stahl • Mit Kunststoffdeckel • 4 Laufrollen • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10502
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
1000 mm
Ausführung:
blau beschichtet
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,76*
€ 101,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,15*
€ 101,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 101,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 101,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,97*
€ 113,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,32*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.