Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau fahrbar KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau fahrbar KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109308
Herst.-Nr.:
     10403
EAN/GTIN:
     4030695104031
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, Kunststoffdeckel, 2 Laufrollen • Material: Stahl • Mit Kunststoffdeckel • 2 Laufrollen • 2 Standfüße • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10403
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
980 mm
Ausführung:
blau beschichtet
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,52*
€ 102,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 102,63*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,23*
€ 102,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 103,30*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 117,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.