Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 2-zeilig gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830107028
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFRE2-4
EAN/GTIN:
     4250912311381
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalanfahrschutz GOLF • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Endlosbauweise, Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar • Spezialkunststoff, flexibel, Signalgelb mit hoher Warnwirkung • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Sichert Regale vor Anfahrschäden • Speziell drehbare Manschetten an den Pfosten lenken Kräfte ab • Sonderlängen auf Anfrage lieferbar • Recycelbarkeit 100 % Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
DFRE2-4
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
2-zeilig
Länge:
2500 mm
Bodenplatte B x T x H:
225 x 225 x 10 mm
Widerstand:
13000 J
Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Regal-Endschutz, Regalendschutz, pfostenschutz dancop, anfahrschutz, Pfosten, Sicherheits-Absperrung, Verkehrsbarriere, Absperrung, 7830107028, 30107028
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,89*
€ 475,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,84*
€ 475,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,57*
€ 475,55*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,06*
€ 521,81*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,38*
€ 536,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,79*
€ 549,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 444,58*
€ 529,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,06*
€ 520,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.