Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz
Regalanfahrschutz Golf H500xL2500 mm 1-zeilig gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830107026
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFRE1-4
EAN/GTIN:
     4250912311367
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalanfahrschutz GOLF • Einfache und schnelle Montage • Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden • Endlosbauweise, Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar • Spezialkunststoff, flexibel, Signalgelb mit hoher Warnwirkung • Für den Außen- und Innenbereich geeignet • Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück • Sichert Regale vor Anfahrschäden • Speziell drehbare Manschetten an den Pfosten lenken Kräfte ab • Sonderlängen auf Anfrage lieferbar • Recycelbarkeit 100 % Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Herstellerartikelnummer:
DFRE1-4
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
1-zeilig
Länge:
2500 mm
Bodenplatte B x T x H:
225 x 225 x 10 mm
Widerstand:
7000 J
Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Regal-Endschutz, Regalendschutz, pfostenschutz dancop, anfahrschutz, Pfosten, Sicherheits-Absperrung, Verkehrsbarriere, Absperrung, 7830107026, 30107026
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,18*
€ 419,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,13*
€ 419,37*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,89*
€ 419,37*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,72*
€ 463,12*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,61*
€ 471,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,12*
€ 551,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,88*
€ 525,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 392,74*
€ 467,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.