| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106785 Herst.-Nr.: DFRG-2-0-600 EAN/GTIN: 4250912311404 |
| |
|
| | |
| Regalanfahrschutz RackGuard • Schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten • Material: Spezialkunststoff, flexibel • Wirkungsweise: elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück • Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert • Montage erfolgt ohne Werkzeug • Leichte Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung • Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung • Kein Abziehen bei Palettenentnahme • Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist • Nicht toxisch und voll recycelbar • Für den Innen- und Außeneinsatz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 2 kg | Herstellerartikelnummer: | DF-RG-2 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Höhe: | 600 mm | für Regalständerbreite: | 100–125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfeilerschutzprofil, Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, pfostenschutz dancop, anfahrschutz, Pfostenschutz:Anfahrschutz, Kantenschutzmodul, 7830106785, 30106785 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,94* | € 31,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,01* | € 31,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,44* | € 35,13* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,83* | € 35,55* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,41* | € 38,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|