| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830103038 Herst.-Nr.: EZ 1001B EAN/GTIN: 7340092800533 |
| |
|
| | |
| Hubplattformwagen mit Batterieantrieb • Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät • 12-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter • Klemmschutzabstand zwischen allen beweglichen Teilen • Stufenlose Absenkung • Mit Überlastschutz • Einfache Manövrierbarkeit • Zum sicheren Arbeiten in unterschiedlichen Arbeitshöhen • Entspricht EN ISO 3691-5:2014 Hinweis: Überall da zu nutzen, wo Lasten gehoben, montiert oder transportiert werden müssen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweden | Typ: | EZ 1001B | Herstellerartikelnummer: | EZ 1001B | Herstellername: | Edmolift Hebetechnik GmbH | Ausführung: | mit Einzelschere | Tragfähigkeit: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, scherenhubtischwagen tragfähigkeit 1000 kg, einfachscheren hebebühne, Doppelscherenhubtisch, Tisch, Hubtisch, Montagehubtische, Scherenhubwagen, Lasttransporthilfe, Hubplattformwagen, Hubtische, 7830103038, 30103038 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.900,44* | € 6.132,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.900,45* | € 6.132,19* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.900,45* | € 6.132,19* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.227,86* | € 6.772,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|