| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830100520 Herst.-Nr.: 102100037 EAN/GTIN: 4250366526874 |
| |
|
| | |
| Achteckpavillion Paris • Bestehend aus einem Spitzdach und optionalen Seitenwänden • Wetterfeste, verzinkte Stahlbaukonstruktion, verzinkt und farbbeschichtet • Ideal als Wind- und Wetterschutz • Dach aus VSG-Verbundsicherheitsglas, glashell, mit verdeckter Regenwasserabführung Lieferung: Erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung. Inkl. Bodenbefestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Herstellerartikelnummer: | 102100037 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Maße B x T x H: | 3300 x 3300 x 3100 mm | lichte Innenhöhe: | 2200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, Raucherkabine, Raucherunterstand, raucherkabine wsm, gartenpavillon, Raucherpavillon, Achteckpavillon, Unterstand, Nichtraucher-Schutz, Raucherunterstände, Raucherräume, Überdachung, 7830100520, 30100520 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.602,96* | € 5.866,62* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.602,96* | € 5.866,62* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.631,39* | € 5.895,42* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.698,66* | € 5.963,55* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.056,21* | € 6.627,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|