| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830100054 Herst.-Nr.: S10A45+Steg+SRP-schwarz EAN/GTIN: 4053569889568 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckstuhl, Rückenform A/B • Stapelbar durch integrierten Stapelsteg • Rundrohr-Gestell Ø 20 mm, 1,5 mm stark • Hochflexible Buchenschichtholz-Schale, 8-fach verleimt, ca. 10 mm stark, natur lackiert • Erhältlich ohne Polster, mit Sitzpolster oder mit Sitz- und Rückenpolster in verschiedenen Farben Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Sitzpolster, schwarz | Gestell: | silberfarben | Sitzhöhe: | 470 mm | Gesamthöhe: | 880 mm | Sitzbreite: | 430 mm | Sitztiefe: | 400 mm | Rücken: | Form A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,42* | € 115,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,68* | € 119,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|