Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006621
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-1610
EAN/GTIN:
     4035694006621
Suchbegriffe:
Rungenwagen
rungenwagen
Außenmaße: 1.680 x 880 x 930 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.680 x 805 mm (B/T) Ladehöhe: 305 mm Ausführung: * stabile Stahlkonstruktion * mit 4 einsteckbaren Rungen, Nutzhöhe: 625 mm * ohne Bodenplatte Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen,Bremsrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694006621
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
53 kg
BreiteLadeflaeche:
1680
TiefeLadeflaeche:
805
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt, steckbar
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, sw-1610
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 281,67*
€ 331,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,40*
€ 331,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,09*
€ 350,94*
Frei Haus
ab € 327,87*
€ 385,23*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 308,43*
€ 391,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 304,36*
€ 362,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,09*
€ 338,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 582,04*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 611,44*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 652,18*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 478,89*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 414,60*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 443,87*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 629,38*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 534,73*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 574,65*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 498,58*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 658,91*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 710,36*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 357,82*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.199,38*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 931,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.