| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813392899 Herst.-Nr.: 20545881-4650-54 EAN/GTIN: 4053813392899 |
| |
|
| | |
| Kübler BRAND X PROTECT Hose PSA 3 kbl.blau/rot Gr. 54 Kontrast-Elemente: großer Taschenbeutel, große Meterstabtasche, Ecke an Schenkeltaschenpatte 2 Seitentaschen Links: Schenkeltasche mit Patte Rechts: Doppelte Meterstabtasche mit Patte Knieverstärkung 2 Gesäßtaschen mit Patte Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Knieschutztaschen: in Zertifizierung befindlich nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8057 6010-50 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4650 | Bezeichnung: | BRAND X PROTECT Hose PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik | Gewicht in Gramm: | 900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau, arbeitshose 106, berufshose, Hose, 20545881, BRAND X PROTECT Hose PSA 3, 4650 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,37* | € 85,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,66* | € 86,07* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,51* | € 89,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,89* | € 90,27* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,31* | € 100,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|