| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813374697 Herst.-Nr.: 23078340-3746-56 EAN/GTIN: 4053813374697 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Shorts PSA 2 warnorange/kbl.blau Gr. 56 Kontrast-Elemente: Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen Reflex-Elemente: segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (5cm breit) Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: eingearbeitete Meterstabtasche Links: eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Schlitz mit Reißverschluss Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3746 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Shorts PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Gewicht in Gramm: | 520 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort gr.56, arbeits bermuda, arbeitsshort orange, Shorts, 23078340, KÜBLER REFLECTIQ Shorts PSA 2, 3746 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,97* | € 63,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,98* | € 65,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,35* | € 72,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,56* | € 72,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,58* | € 73,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|