| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813333496 Herst.-Nr.: 80159316-9997-44-47 EAN/GTIN: 4053813333496 |
| |
|
| | |
| Kübler Funktionssocken Doppelpack schwarz/anthrazit Gr. 44-47 Kontrast-Elemente: Sohle und Zehenbereich, Einfassung vom Zehen- bis zum Fersenbereich Logo Einstickung und Rechts/Links-Kennzeichnung Klimaregulierendes Hightech-Material Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes Optimale Bewegungsfreiheit Schnelltrocknend Feuchtigkeitsregulierend Schutzzone am Ellenbogen Muskelunterstützende Zonen im Schulter-, Oberarm- und Brustbereich Geringes Gewicht Isolierende Wirkung schützt vor Auskühlung Stabilisierender Effekt verzögert Muskelermüdung Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9997 | Bezeichnung: | Funktionssocken Doppelpack | Materialzusammensetzung: | 36% Polyamid 25% Wolle (Schafwolle) 22% Andere Fasern 16% Polypropylen 1% Elasthan | Gewicht in Gramm: | 350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocken schwarz, feuchtigkeitsregulierende socken, Zubehör, 80159316, Funktionssocken Doppelpack, 9997 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 16,45* | € 23,34* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,91* | € 24,79* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 19,28* | € 26,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|