| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813332451 Herst.-Nr.: 12425369-48-L EAN/GTIN: 4053813332451 |
| |
|
| | |
| Kübler Fleecejacke dunkelblau Gr. L Kontrast-Elemente: Saum, sichtbarer Reißverschluss 2 Seitentaschen mit schmutzabweisendem Reißverschluss Sichtbarer, schmutzabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter und unterlegter Kinn- und Windschutzblende Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Futter Ärmel- und Jackensaum mit weitenregulierender Gummieinfassung Verlängerter Rücken Links: Napoleontasche mit Reißverschluss Rechts: Smartphone-Innentasche Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7‘‘ geeignet Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100% Polyester Pillingarmes Fleece Wärmendes Taschenfutter Ergonomisch geformte, griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 48 | Bezeichnung: | Fleecejacke | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, arbeitsjacke gr l, kübler workwear arbeitsjacke, arbeitsjacken, Jacke, 12425369, 48 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 34,57* | € 46,69* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,96* | € 48,98* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,47* | € 53,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 41,24* | € 54,82* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 41,48* | € 55,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|