| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813213637 Herst.-Nr.: 70417322-9997-S EAN/GTIN: 4053813213637 |
| |
|
| | |
| Kübler Softshell Weste schwarz/anthrazit Gr. S Kontrast-Elemente: Seitenflanken Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Innenkragen aus Fleece EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung im Rücken Belastungspunkte mit Riegel gesichert Innenfutter: 100 % Polyester Wattierung im Rumpf ca. 100 g/m² Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich Ergonomisch geformte, griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9997 | Bezeichnung: | Softshell Weste | Materialzusammensetzung: | 96 % Polyester / 4 % Spandex | Gewicht in Gramm: | 640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Herrenweste, Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshose jeans schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, Weste, 70417322, Softshell Weste, 9997 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,70* | € 62,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,19* | € 71,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,35* | € 73,72* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,04* | € 82,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,09* | € 83,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|