| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813213460 Herst.-Nr.: 70417322-9799-XS EAN/GTIN: 4053813213460 |
| |
|
| | |
| Kübler Softshell Weste anthrazit/schwarz Gr. XS Kontrast-Elemente: Seitenflanken Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Innenkragen aus Fleece EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung im Rücken Belastungspunkte mit Riegel gesichert Innenfutter: 100 % Polyester Wattierung im Rumpf ca. 100 g/m² Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich Ergonomisch geformte, griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | Softshell Weste | Materialzusammensetzung: | 96 % Polyester / 4 % Spandex | Gewicht in Gramm: | 600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,13* | € 71,44* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,60* | € 74,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,62* | € 82,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,12* | € 83,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,49* | € 84,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|