| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813035659 Herst.-Nr.: 12417322-9799-L EAN/GTIN: 4053813035659 |
| |
|
| | |
| Kübler Softshell Jacke anthrazit/schwarz Gr. L Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Innenkragen aus Fleece Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Belastungspunkte mit Riegeln gesichert EasyBrand-Funktion Innenfutter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | Softshell Jacke | Materialzusammensetzung: | 96 % Polyester / 4 % Spandex | Gewicht in Gramm: | 831 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke gr.l grau, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr l, Jacke, 12417322, Softshell Jacke, 9799 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,84* | € 78,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,27* | € 80,82* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 81,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,54* | € 89,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,62* | € 90,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|