| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882570000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030281149095 EAN/GTIN: 4030281149095 |
| | |
|
| | |
| Karabiner passO-Tri Ausführung: • HMS-Karabiner • Leichtgängiger Trilock-Verschluss • Einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm • Bruchlast Hauptachse: 22 kN • Bruchlast Nebenachse: 10 kN • Bruchlast offen: 7 kN Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004 Material: Aluminium, eloxiert Gewicht: 0,09 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner, 82570000, Sicherungsgeräte, Absturzsicherung, Auffang-, und, Rettungsgurte, Auffangwesten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,18* | € 24,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,19* | € 24,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,19* | € 25,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,7369* | € 25,2769* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,24* | € 26,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|