| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861235103 Herst.-Nr.: 2025-628-86/S EAN/GTIN: 4055301026408 |
| | |
|
| | |
| Fleece-Jacke 2025 Ausführung: • Stehkragen • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Je zwei Reflexstreifen auf dem Ärmel • Ein umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes • Perfekte Sichtbarkeit durch Body Language • Je zwei umlaufende, vertikale Reflexstreifen vorne und hinten • Armliftsystem für mehr Beweglichkeit • Anti-Pilling-Ausrüstung • Verlängerte Rückenpartie • Innenliegende Saumweitenverstellung • Kombinierbar mit Wetterschutzjacke 2020, 2030 Länge: 75 cm Material: 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleecejacke gelb s, fleece jacke, fleece jacke gelb, 61235103, 2025, Hi-Vis, Fleece-Jacke, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,96* | € 85,67* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,73* | € 85,68* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,12* | € 88,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,54* | € 95,09* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 74,94* | € 97,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|