| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861235102 Herst.-Nr.: 2025-628-86/XS EAN/GTIN: 4055301026293 |
| | |
|
| | |
| Fleece-Jacke 2025 Ausführung: • Stehkragen • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Je zwei Reflexstreifen auf dem Ärmel • Ein umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes • Perfekte Sichtbarkeit durch Body Language • Je zwei umlaufende, vertikale Reflexstreifen vorne und hinten • Armliftsystem für mehr Beweglichkeit • Anti-Pilling-Ausrüstung • Verlängerte Rückenpartie • Innenliegende Saumweitenverstellung • Kombinierbar mit Wetterschutzjacke 2020, 2030 Länge: 75 cm Material: 100 % Polyester, 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, warnjacke xs gelb, fleece jacke, fleece jacke gelb, 61235102, 2025, Hi-Vis, Fleece-Jacke, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,24* | € 85,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,06* | € 85,63* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,33* | € 88,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,14* | € 95,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,44* | € 97,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|