Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamasche 15 cm Weldas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gamasche 15 cm Weldas
Gamasche 15 cm Weldas
Gamasche 15 cm Weldas
Gamasche 15 cm Weldas
Artikel-Nr.:
     214A-1860550000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564522273
EAN/GTIN:
     8718564522273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
Lederschürze
Schweißergamaschen Ausführung: • 36-cm-Gamasche gibt Schutz vom Knie bis zum Zeh • 15 cm lange Leggingsgamasche hat elastischen Riemen zur Befestigung unter dem Schuh Norm: EN 11611: 2007 Klasse 2/A1 Lieferung: 1 Paar
Weitere Informationen:
Preis per:
Paar
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 20,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 20,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,00*
50
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 21,65*
Lager 214
89
1
€ 4,30*
ab € 17,27*
€ 24,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,20*
€ 28,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 22,62*
€ 26,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,39*
€ 23,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.