| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850100207 Herst.-Nr.: 1872-646-110/2XL EAN/GTIN: 4010365969122 |
| |
|
| | |
| BP Fleece-Jacke 1872 Ausführung: • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar • Diverse Taschenvariationen • Stehkragen • OEKO-Tex® Standard 100 Material: • 100 % Polyester Gewicht: 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau xxl, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, 50100207, Fleece-Jacke, Outdoor, 1872 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,30* | € 40,39* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,65* | € 40,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,92* | € 42,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,11* | € 42,70* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,46* | € 46,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|