Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. 2XL,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. 2XL,orange
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. 2XL,orange
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. 2XL,orange
Damen-T-Shirt Basic-T, tailliert, Gr. 2XL,orange
Artikel-Nr.:
     214A-1842571407
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN901/or/2XL
EAN/GTIN:
     4053901108395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
Damen-T-Shirt Basic-T JN901 Ausführung: • Necktape • Ohne Seitennähte • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt • Baumwolle ringgesponnen • Single-Jersey • Feinstrickbündchen am halsfernen Ausschnitt Material: • 100 % Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts warnorange, 42571407, Damen-T-Shirt, Basic-T, JN901, Daiber, T-Shirts, Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,23*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,59*
€ 7,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 7,27*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.