Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr.2XL,d-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr.2XL,d-grün
Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr.2XL,d-grün
Sweatshirt Workwear, Half Zip, Gr.2XL,d-grün
Artikel-Nr.:
     214A-1842561207
Hersteller:
     Gustav Daiber
Herst.-Nr.:
     JN831/dgr/2XL
EAN/GTIN:
     4053901211392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Unisex-Sweatshirt
Sweatshirt Workwear JN831 Ausführung: • Strapazierfähig • Innenseite angeraut • Elastische Rippstrickbündchen an Arm- und Bundabschluss • Baumwolle gekämmt Material: • 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 290 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: herren-sweatshirt xxl, unisex sweatshirt, herren-sweatshirt kellygreen, 42561207, Polo-, und, Workwear, Sweatshirt, JN831, Daiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,05*
€ 29,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,52*
€ 29,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 29,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.