| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841900405 Herst.-Nr.: 1625-181-81/L EAN/GTIN: 4010365847994 |
| | |
|
| | |
| Poloshirt für Sie und Ihn 1625 Ausführung: • Polokragen mit verdeckter Druckknopfleiste • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt l, herren poloshirt, herren-poloshirt rot, 41900405, und, Ihn, 1625, für, Shirts, Poloshirt, Sie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,17* | € 29,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,34* | € 30,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 31,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 25,11* | € 33,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,18* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|