| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841890506 Herst.-Nr.: 1623-193-82/XL EAN/GTIN: 4010365779202 |
| | |
|
| | |
| Sweatshirt für Sie und Ihn 1623 Ausführung: • Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | bordeaux | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xl, freizeit pullover, herren-sweatshirt rot, 41890506, und, Ihn, für, Shirts, Sweatshirt, Sie, 1623 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,89* | € 38,78* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,25* | € 39,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,40* | € 39,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 33,08* | € 43,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,02* | € 44,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|