Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da./Herren-T-Shirt 1621 171,Gr.3XL,bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da./Herren-T-Shirt 1621 171,Gr.3XL,bordeaux
Da./Herren-T-Shirt 1621 171,Gr.3XL,bordeaux
Da./Herren-T-Shirt 1621 171,Gr.3XL,bordeaux
Artikel-Nr.:
     214A-1841880508
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1621-171-82/3XL
EAN/GTIN:
     4010365844641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts rot
T-Shirt für Sie und Ihn 1621 Ausführung: • Rundhals • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl, 41880508, und, Ihn, für, Shirts, T-Shirt, Sie, 1621
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 22,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,51*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 22,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 18,29*
€ 25,13*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 18,32*
€ 25,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.