| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1841870207 Herst.-Nr.: 1620-171-110/2XL EAN/GTIN: 4010365843583 |
| | |
|
| | |
| Langarmshirt für Sie und Ihn 1620 Ausführung: • Rundhals, Ärmelbündchen • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | nachtblau | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, damen-langarmshirts hellblau 2xl, damen langarmshirts, damen-langarmshirts hellblau, 41870207, und, Ihn, für, Shirts, Sie, 1620, Langarmshirt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,51* | € 25,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,60* | € 25,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,74* | € 25,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,83* | € 28,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,81* | € 29,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|