Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.L, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.L, grau/schwarz
Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.L, grau/schwarz
Strickjacke Christoph,280g/qm, Gr.L, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     214A-1841594105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030646284041
EAN/GTIN:
     4030646284041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Strickjacke CHRISTOPH Ausführung: • Seiten-, Innen- und Armtaschen Material: • 100 % Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
L
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 38,08*
€ 49,78*
2 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 41,25*
€ 50,01*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 51,44*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 42,29*
€ 51,45*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 49,66*
€ 61,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79595-1120-M
ab € 38,15*
Ähnlich
FHB
79595-1120-XL
ab € 38,12*
Ähnlich
FHB
79595-1120-2XL
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.