Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, anthrazit
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, anthrazit
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 48/50, anthrazit
Artikel-Nr.:
     214A-1840241012
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-56/-50N
EAN/GTIN:
     4010365964370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
48/50
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 40241012, Plus, 1795, Comfort
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,51*
€ 54,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,90*
€ 56,79*
€ 4,90*
ab € 44,25*
€ 58,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,61*
€ 60,95*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,70*
€ 62,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.