Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, dunkelblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840240213
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-110/-54N
EAN/GTIN:
     4010365964622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Größe:
52/54
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 40240213, Plus, 1795, Comfort
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,75*
€ 53,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,00*
€ 56,03*
€ 4,90*
ab € 42,94*
€ 56,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,45*
€ 60,24*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 47,76*
€ 61,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.