Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 56/58L, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 56/58L, königsblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 56/58L, königsblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 56/58L, königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840240167
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-13/-58L
EAN/GTIN:
     4010365964219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke marine größe l
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
56L/58L
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 56, 40240167, Plus, 1795, Comfort
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 54,19*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 55,83*
€ 4,90*
ab € 44,03*
€ 58,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,49*
€ 61,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,62*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.