Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, königsblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, königsblau
Arbeitsjacke 1795 720, Gr. 52/54, königsblau
Artikel-Nr.:
     214A-1840240113
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1795-720-13/-54N
EAN/GTIN:
     4010365964141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Arbeitsjacke 1795 Ausführung: • Bewegungseinsatz im Ellenbogenbereich • Ergonomisch geformter Ärmel mit Armliftsystem • Ärmelabschluss mit Windschutz • Brust-, Ärmel-, Seitentaschen, eine Innentaschen • Stretcheinsätze im Rückenteil • Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen • Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort • BiColor: farblich abgesetzte Funktionen • Vielseitige Taschenlösungen Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
königsblau
Größe:
52/54
Weitere Suchbegriffe: bp arbeitsjacke, arbeitsjacken, 40240113, Jacke, Jacken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 6,90*
ab € 41,51*
€ 54,40*
€ 4,90*
ab € 46,22*
€ 61,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 47,69*
€ 61,44*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,54*
€ 62,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,85*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.