| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098575135 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2234012000600000 EAN/GTIN: 4026359035803 |
| |
|
| | |
| PVC-Warnmarkierungsband Ausführung: Farbiger PVC-Film mit festhaftendem Kautschukkleber. Anwendung: Zur Kennzeichnung an Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen und vielem mehr. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot-weiß | Bandbreite: | 60 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband 66mx60mm, markierband, markierband 60mm, selbstklebend, Polyvinylchloridband, abrollen, Klebeband-Abroller, Technik, Abroller, für, Klebebänder, Warnmarkierungsklebeband, Packrolle, Polyvinylchloridrolle, Klebeband, Polyvinylchloridpackfilm, Signalfarbe, gestreift, rotweiß, Polyvinylchloridpackrolle, PVC-Warnband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Packbänder, Warnung, Absperrband, technisch, Absperrung, Band, Klebebänder/Packband, kleben, Gewebebänder, weiß, rot, Polyvinylchlorid, Rolle, Warnmarierungsband, Streifen, Handabroller, Markierung, Packband, Chemie, chemisch, PVC, quergestreift, PVC-Warnmarkierungsband, Sicherheit, weißrot, 4026359035803, 3098575135, 98575135 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,77* | € 9,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,09* | € 10,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 7,71* | € 10,90* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 7,08* | € 10,94* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 8,33* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12622* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|