Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PVC 50mmx66m -Vorsicht Glas- 4-sprachig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband PVC 50mmx66m -Vorsicht Glas- 4-sprachig
Klebeband PVC 50mmx66m -Vorsicht Glas- 4-sprachig
Artikel-Nr.:
     214-3098570120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0248082
EAN/GTIN:
     5060288740017
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Verpackungshinweisband
PVC-Klebeband „Vorsicht Glas!“ Ausführung: Farbiger PVC-Film mit vernetztem Kautschukkleber. Anwendung: Zur Kennzeichnung und Verpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
fluororange
Bandbreite:
50 mm
Ursprungsland:
Griechenland
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband rot 66m, warn-klebe-etikett vorsicht glas, pvc-band, Polyvinylchloridband, Kautschukklebstoff, QR4030238, Vorsicht, Band, abrollen, Sprache, Maler-Kreppband, kleben, Technik, Klebebänder, rot, Glas, Polyvinylchlorid, deutsch, Kautschukkleber, Rolle, Packrolle, Warnmarierungsband, Polyvinylchloridrolle, Packfilm, französisch, Klebeband, lassen, Schriftzug, verpacken, Polyvinylchloridpackfilm, nicht, Polyvinylchloridpackrolle, fallen, Chemie, Kautschuk, englisch, chemisch, PVC, Technisches, Sicherheit, technisch, viersprachig, spanisch, 5060288740017, 3098570120, 98570120
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
629
15
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,33*
3 Tage
448
1
€ 5,99*
ab € 3,74*
€ 5,44*
1 Tag
629
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 5,47*
3 Tage
629
1
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 5,66*
Lager 214
23 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 5,02*
€ 7,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,10*
€ 8,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,61*
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 6,97*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,03*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,64*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,77*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.