| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098441010 Herst.-Nr.: 4317784349321 EAN/GTIN: 4317784349321 |
| | |
|
| | |
| Terpentin-Ersatz Ausführung: Mineralölerzeugnis, steuerbegünstigt. Anwendung: Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe und den Heimwerker. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Parkett- und Linoleumböden und als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte wie Pinsel und vieles mehr. Zum Verdünnen für Öl-, Kunstharz- und Streichlacke aufgrund der langsamen Abdunstung. Kann im Streich-, Walz-, Tauch- und Spritzverfahren eingesetzt werden. Auch für Holz- und Steinböden, Glas und Textilien geeignet. Hinweis: Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3, Aspirationsgefahr Kategorie 1. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-l-Dose | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, waschbenzin 1l e-coll, reinigungsbenzin 1l, e-coll reinigungsbenzin, Nitro-Verdünnung, Chemisch-Techn., Farbfleck, auftragen, Parkettboden, Lackierbetrieb, Lackverdünnung, Maler, aufspritzen, Wartungsprodukt, Technik, Terpentin, Pinselreiniger, Instandhaltungsprodukt, Nitro-Universal-Verdünnung, Verdünner, Rollenreiniger, Verdünnungen, Verdünnung, Ersatz, Lackierer, Terpentin-Ersatz, Reiniger, Linoleum, Schmutz, und, Heimwerker, Parkett, Fettfleck, E-COLL, Coll, QR4030165, E-Coll-Terpentin-Ersatz, Farbe, Lösemittel, Chemie, Reinigungsmittel, Linoleumboden, Produkte, chemisch, Fett, technisch, 4317784349321, 3098441010, 98441010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,40* | € 4,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,35* | € 5,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,34* | € 5,14* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,1275* | € 5,5075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,34* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|