| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098340400 Herst.-Nr.: 4317784305655 EAN/GTIN: 4317784305655 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlreiniger und -pflegespray Ausführung: Silikonfrei. Anwendung: Zum Pflegen, Reinigen, Schützen und zur Verringerung von Fingerabdrücken auf Edelstahlflächen. Behandelte Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen. Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch. Der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen. Reinigt auch größere Flächen ohne Streifenbildung. Für Edelstahlflächen von Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränken, Regalen, Thermowaagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen und vielem mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Spraydose | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, e-coll edelstahlreiniger, QR4030159, Glasreiniger, Reinigung, Schutz, Film, Grünbelagsentferner, Spezialreiniger, Geschirrspülmaschine, Edelstahlreinigung, Technik, Industriereiniger, Schutzfilm, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, Edelstahlfläche, Coll, Edelstahl, E-COLL, schützen, und, -pflegespray, wasserabweisend, technisch, silikonfrei, Allzweckreiniger, Edelstahl-Pflegespray, Lösungsmittel, Edelstahlreiniger-, Spülmaschine, Spray, E-Coll-Edelstahlreiniger, Brennerreiniger-Spray, Spezialentferner, Pflegespray, reinigen, Edelstahl-Reiniger, Edelstahlpflegespray, abperlen, Reiniger, Bremsenreiniger, pflegen, Reinigerspray, Edelstahlreinigerspray, Chemie, Reinigungsmittel, E-Coll-Edelstahlpflege, chemisch, Pflege, 4317784305655, 3098340400, 98340400 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,70* | € 5,03* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,12* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,7039* | € 5,1739* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,60* | € 5,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,58* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 8,95* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|