| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098201080 Herst.-Nr.: 4317784349000 EAN/GTIN: 4317784349000 |
| | |
|
| | |
| Spezial-Vaseline Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207). Anwendung: Als Trennmittel und Rostschutz. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 80-ml-Tube | Farbe: | weiß | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Technische Vaseline, Vaseline (Technik), vaseline e-coll 80ml, vaseline, e-coll vaseline, Chemisch-Techn., Schutz, QR4030119, Montage-, und, Einlaufpasten-Spray, montieren, Schmiermittel, Technik, weiß, abdichten, Silikonfett, isolieren, Rost, einlaufen, Montage, PTFE-Spray, schmieren, Spezialvaseline, Coll, Paste, E-COLL, Fette, Rostschutz, Spezial, schützen, Einlaufpaste, Korrosionsschutz, Korrosion, Montagepaste, Chemie, E-Coll-Spezial-Vaseline, Produkte, konservieren, Gleitmittel, chemisch, Seilstar-Spray, Fett, technisch, Spezial-Vaseline, 4317784349000, 3098201080, 98201080 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,74* | € 3,52* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,79* | € 3,58* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 3,98* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,73* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 80 Milliliter (ab € 0,03413* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|