| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097790025 Herst.-Nr.: 4317784409421 EAN/GTIN: 4317784409421 |
| | |
|
| | |
| Baustellenmarkierspray Ausführung: Lösungsmittelhaltige Dispersion von blei- und cadmiumfreien Pigmenten. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel. Fluoreszierende Farben außer schwarz und weiß. Anwendung: Für alle Markierungsarbeiten, z. B. auf Baustellen, Parkplätzen, Holz, Rasen, Sand, Kies, Stahl und vielem mehr. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500-ml-Spraydose | Farbe: | grün | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml grün e-coll, baustellenmarkierspray e-coll, baustellenmarkierspray, Anreiß-Farbstifte, Markierspray, Markierwagen, Markierungsfarbe, Bodenmarkiersprays, Coll, Markierungsprodukte, Spray, E-COLL, Wartungsprodukt, Baustellenmarkier-Spray, Instanhaltungsprodukt, E-Coll-Baustellenmarkierspray, Anreiß-Spray, Maustellenmarkierungsspray, 3097790025, 97790025 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,70* | € 6,20* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,72* | € 6,21* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,64* | € 6,24* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 4,79* | € 6,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,78* | € 7,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00958* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|