| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097220005 Herst.-Nr.: 330-005 EAN/GTIN: 4027474626952 |
| |
|
| | |
| Schlagzahlen Ausführung: 9-teilig (0–9). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen 5mm, schlagzahlen, Spezial-Werkzeugstahl, Handschlagstempel, Schlagzahlen-Satz, Turnus, Schlagzahl, Schlagzahlensatz, QR4028874, Hand-Schlagstempel, Schlag-Zahlen, 4027474626952, 3097220005, 97220005 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 7,07* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,64* | € 7,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,66* | € 7,92* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,66* | € 7,92* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,66* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|