| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3092470035 Herst.-Nr.: 4317784566988 EAN/GTIN: 4317784566988 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Taschenlampe mit zuschaltbarem UV-Licht Ausführung: Gehäuse aus Aluminium, mit griffiger Gummiummantelung, Halteclip und Magnet im Fuß. Der Magnetfuß ist Gummiummantelt und bietet somit Schutz vor Kratzern an Oberflächen. Der Lampenkopf ist um 90° schwenkbar. Mit weißer REE XP-G2 S2-LED und UV-Licht, Lieferung mit Akku und USB-Ladekabel. Anwendung: Über das zuschaltbare UV-Licht können mit Hilfe eines fluoreszierenden Prüfmittels feine Risse in Bauteilen sichtbar gemacht werden. Weitere Informationen: | | Maße: | 159 x 28 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Taschenlampe, format led akku-taschenlampe 300lumen, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, LED-Leuchte, Akku-Leuchte, LED, Hand-Leuchte, LED-Akku-Taschenlampe, 3092470035, 92470035 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 31,70* | € 42,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,47* | € 42,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 31,72* | € 43,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,70* | € 47,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 36,11* | € 48,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|