Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
Artikel-Nr.:
     214-3090299020
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100008-03
EAN/GTIN:
     4053569765596
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
CEE-Stecker/-Kupplung Ausführung: Aus Kunststoff, 5-polig. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung 32 A
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Kupplung, 3090299020, 90299020
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,17*
4 Tage
95
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
Lager 214
95
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,69*
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.