Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O mittel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O mittel FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O mittel FORMAT
Fächer-Vliesstift Schaft-Ø 6mm 40x20mm A/O mittel FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3085600010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784634410
EAN/GTIN:
     4317784634410
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifvliesrad
Vlies-Fächerschleifer Ausführung: Kunstharzgebundenes Korundkorn auf Nylonfaservlies-Lamellen. Kühler Schliff und kein Zusetzen durch offene Gewebestruktur. Mit 6-mm-Spannschaft. Anwendung: Zur Erzeugung eines seidenmatten Finishs. 40 x 20 mm. Max. 17100 min-1.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Vliesmopwalze, vlies schleifstift, schleifstift, schleifstifte schaft 6mm, Faservliesbürste, Fächerschleifer, Schaftbürste, Lamellenbürste, 3085600010, 85600010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,65*
1 Tag
153
20
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,68*
Lager 214
163
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 3,72*
1 Tag
153
1
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.