Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 10mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 10mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 10mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 10mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076760100
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662010
EAN/GTIN:
     4026271014443
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
kunstbohrer 10mm
Kunstbohrer Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneiden und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen. Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®. Mit VHM-Kopf und einer Spirale.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ø:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaftlänge:
30 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076760100, 76760100
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,86*
€ 35,69*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 27,61*
€ 36,42*
Lager 214
24 Tage
2
€ 4,30*
ab € 27,56*
€ 37,18*
€ 4,90*
ab € 30,45*
€ 41,63*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.