Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS-G 10,0mm x 130mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS-G 10,0mm x 130mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 10,0mm x 130mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 10,0mm x 130mm Famag
Artikel-Nr.:
     214-3076600100
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594100
EAN/GTIN:
     4026271030795
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
famag holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer famag
Holzspiralbohrer HSS-G Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport. Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
130 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
87 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer, Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, 3076600100, 76600100
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,86*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,47*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,68*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 9,88*
1
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.